| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-176129 Herst.-Nr.: 4317784269902 EAN/GTIN: 4317784269902 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß FORMAT aus glasfaserverstärktem Kunststoff Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt. Band aus sehr flexiblem, glasfaserverstärktem Kunststoff, gelb mit einseitiger, schwarzer cm-Teilung und roten Meterzahlen. Im trockenen Zustand nicht stromleitend. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kapselbandmaß kunststoff 10 m, glasfaser bandmaß, kapselbandmaß 10m, 46770010, Bandmass, Bandmaß, Bandmaße, FORMAT, Glasfaserbandmaß, Glasfaserbandmass, Glasfaserbandmaße, Kapselbandmaße, Längenmessgerät, Maßband, Mess-, Prüfwerkzeug, Rahmenbandmaß, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollbandmaße, Stahlbandmaß, Stahlbandmaße, Taschenbandmaß, Taschenbandmaße, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,64* | € 13,02* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,48* | € 14,99* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,62* | € 15,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,81* | € 15,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,84* | € 15,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00105* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|