Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Color-Spray seidenmatt 400ml moosgrün E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-164267
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784305921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Color-Spray, seidenmatt/matt

• Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis
• Aromatenfrei
• Witterungs- und korrosionsbeständig
• Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl)
• Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe
• Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken
• Für Innen- und Außenlackierungen
• Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien
• Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen
• Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten
• Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
• Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
E-COLL
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
e-coll@ede.de

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,34*
6
€ 4,90*
ab € 4,36*
€ 6,34*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,36*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.