Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklinge TorqueFix-Key IP 9 Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselklinge TorqueFix-Key IP 9 Wiha
Wechselklinge TorqueFix-Key IP 9 Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-163642
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38817
EAN/GTIN:
     4010995388171
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Drehmoment-Schraubendreher (TORX PL...
TorqueFix©-Key-Wechselklingen für Innen-TORX-PLUS©-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, verzinkt. Sechskant-Schaft, 4 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
9 IP
Gesamtlänge:
75 mm
Drehmoment max.:
3 Nm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
38817
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubendreher TORX PLUS, Drehmoment-Schraubenzieher TORX PLUS, Drehmomentschraubendreher TORX PLUS, Drehmomentschraubenzieher TORX PLUS, TORX PLUS Drehmoment-Schraubendreher, TORX PLUS Drehmoment-Schraubenzieher, TORX PLUS Drehmomentschraubendreher, TORX PLUS Drehmomentschraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX PLUS), ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, torx plus schraubenzieher, 62581009, Klinge, Klingen, QR5080815, TorqueFix®-Key-Wechselklingen, Wechselklinge, Wechselklingen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,77*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,57*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 5,75*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.