Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40 mm für Drehm. AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40 mm für Drehm. AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 18- 40 mm für Drehm. AMF
Artikel-Nr.:
     4012-162523
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     517920
EAN/GTIN:
     4020772517922
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Drehmomentschlüssel sind separat bestellbar.
Weitere Informationen:
Spannweite min.:
18 mm
Spannweite max.:
40 mm
Zapfen-Ø:
3; 4 mm
Aufnahme:
44593 Zoll
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
517920
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher, Zweilochmutternschlüssel, stirnlochschlüssel 18-40x3, stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 58340040, AMF, Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz, QR5079463, Stirnlochschlüsselsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 4,90*
ab € 35,08*
€ 45,23*
5 Tage
11
€ 4,79*
ab € 36,88*
€ 47,23*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 37,06*
€ 47,75*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 36,69*
€ 48,15*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 39,16*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.