Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel, Buche 28x1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätestiel, Buche 28x1800 mm
Gerätestiel, Buche 28x1800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-162090
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4529.00
EAN/GTIN:
     4250560505682
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Gerätestiel

Aus Holz, mit Konus.
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Stiel-Ø:
28 mm
Material:
Holz
Herstellerartikelnummer:
4529.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 1800 x 28 mm, gerätestiel 28 mm, gerätestiel, 74460180, Stiel, Stiele
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,99*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 6,2862*
€ 8,7862*
1
€ 9,80*
ab € 7,10*
€ 9,93*
1
€ 9,80*
ab € 7,09*
€ 9,93*
Lager 4012
160
1
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.