Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2 Zoll 9-teilig 5-17 mm Innen-SechskantGedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2 Zoll 9-teilig 5-17 mm Innen-SechskantGedore
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2 Zoll 9-teilig 5-17 mm Innen-SechskantGedore
Artikel-Nr.:
     4012-152048
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6156250
EAN/GTIN:
     4010886615621
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" GEDORE für Innensechskant

Ausführung: DIN 74221, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt. Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit Kunststoffeinlage.


Satzinhalt:
5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm (Bestell-Nr. 6124)
Weitere Informationen:
Anzahl:
9-teilig
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6156250
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, bit satz, bit-satz gedore, 61270010, Gedore, Nussenkasten, QR4027342, Rätschenkasten, Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steckschlüsselset, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (42)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 80,61*
Lager 4012
72
pro Stück
€ 5,90*
ab € 69,22*
€ 81,01*
2 Tage
65
pro Stück
€ 4,79*
ab € 70,84*
€ 82,93*
1 Tag
46
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,90*
€ 84,59*
4 Tage
70
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,08*
€ 85,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,74*
Zubehör
Gedore
IN 19 12
ab € 6,49*
Zubehör
Gedore
IN 19 14
ab € 7,42*
Zubehör
Gedore
IN 19 17
ab € 9,41*
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,41*
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,59*
Zubehör
Gedore
IN 19 7
ab € 5,48*
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,78*
Zubehör
Gedore
IN 19 9
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.