Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.
Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.
Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645001303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100400061
EAN/GTIN:
     4011645001303
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherungsgeschirre! Auf Karte, zu 10 Karten im Umkarton.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
60 x 6 mm
max. Tragkraft:
110 kg
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,056 kg
Fach:
206
in Baustein:
1,2
Hakenöffnung:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, pösamo feuerwehr-karabinerhaken, karabiner, karabiner wll 120kg, Feuerwehr-, 5299, Form, DIN, verzinkt, galvanisch, Zubehör, ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
10
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,31*
7 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,45*
2 Tage
89
10
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,49*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,0417*
€ 1,6217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.