Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645001303, Diverse Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-701441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645001303
EAN/GTIN:
     4011645001303
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645001303, Karabinerhaken Stahl-vz. 60x6.a 2Stck., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessungen:
60 x 6 mm
Hakenöffnung:
8 mm
max. Tragkraft:
120 kg
Anz. je Karte:
2
Karte:
0,06 kg
Fach:
206
in Baustein:
1,2
Marke:
PÖSAMO
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,30*
Lager 260
77
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
5 Tage
61
1
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,45*
1 Tag
88
10
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,49*
2 Tage
125
1
€ 6,99*
ab € 1,04*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.