Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Ursus Zincalu 145/19/15 a 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leichtes Ursus Zincalu 145/19/15 a 50 m
Leichtes Ursus Zincalu 145/19/15 a 50 m
Leichtes Ursus Zincalu 145/19/15 a 50 m
Leichtes Ursus Zincalu 145/19/15 a 50 m
Artikel-Nr.:
     4012-144425
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     7067427
EAN/GTIN:
     5412298017045
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
drahtgitter betafence
drahtgitter
Ursus® ZINCALU-Weidezaun

• Zincalu-Oberfläche (95 % Zink und 5 % Aluminium) • Abstand Vertikaldrähte: 15 cm • Horizontaldraht-Ø 1,80 mm • Vertikaldraht-Ø 1,80 mm • Kantendraht-Ø 2,45 mm • Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal

Weitere Informationen:
Abmessung:
145/19/15
Gewicht (Rolle) ca.:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
7067427
Herstellername:
Betafence Deutschland GmbH
Markenname:
BETAFENCE
Ursprungsland:
Belgien
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 176,52*
Lager 4012
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 148,09*
€ 183,40*
3 Tage
19
pro Rolle
€ 35,99*
ab € 148,01*
€ 183,41*
1 Tag
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 153,85*
€ 190,77*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 154,28*
€ 191,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,40*
€ 218,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,81*
€ 215,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,90*
€ 203,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 165,20*
€ 196,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 148,09*
€ 176,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,9618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.