| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5412298017045 Herst.-Nr.: DVE5412298017045 EAN/GTIN: 5412298017045 |
| |
|
| | |
| Leichtes Ursus® ZINCALU Draht - Zincalu-Oberfläche (95 % Zink und 5 % Aluminium) - Abstand Vertikaldrähte: 15 cm - Horizontaldraht-Ø 1,80 mm - Vertikaldraht-Ø 1,80 mm - Kantendraht-Ø 2,45 mm - Rollenlänge: 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal Preise gültig bis zum 31.07.2017- Abmessung 145/19/15 - Gewicht Rolle ca. 40,0 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 145/19/15 | Gewicht Rolle ca.: | 40,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtgitter aluminium, Drahtwaren, Ursus, Ursus®, Weidezaun, Zaungeflechte, ZINCALU |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 140,62* | € 175,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,62* | € 177,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,01* | € 183,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,87* | € 191,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 153,81* | € 191,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,0762* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|