Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal 25 x 40 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal 25 x 40 mm weiß
Kabelkanal 25 x 40 mm weiß
Artikel-Nr.:
     4012-144342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297798002
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm

• PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
40 x 25 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, 4008297798002, Kabelkanäle, Kanal, Kanäle, Leitungsschutzkanal, Leitungsschutz-Kanal, Leitungsschutzkanäle, Minikanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 2,961*
€ 4,511*
1
€ 9,80*
ab € 2,99*
€ 4,55*
1
€ 9,80*
ab € 2,99*
€ 4,55*
2 Tage
66
20
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,86*
Lager 4012
66
1
€ 4,90*
ab € 9,53*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.