Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutz-Kanal PVC 2 m,15x30 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutz-Kanal PVC 2 m,15x30 mm, weiß
Leitungsschutz-Kanal PVC 2 m,15x30 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     4012-144339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297797401
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsschutz-Kanal 30 mm

• PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 x 15 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, 4008297797401, Kanal, Kanäle, Leitungsschutzkanal, Leitungsschutz-Kanal, Leitungsschutzkanäle, Minikanal, Schutzkanal, Schutzkanäle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
240
1
€ 35,99*
ab € 1,69*
€ 2,69*
1
€ 9,80*
ab € 1,75*
€ 2,79*
2 Tage
362
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 10,24*
4 Tage
372
1
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 12,24*
Lager 4012
362
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.