Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenb. selbstklebend 20mm Ro.25m weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hakenb. selbstklebend 20mm Ro.25m weiss
Hakenb. selbstklebend 20mm Ro.25m weiss
Hakenb. selbstklebend 20mm Ro.25m weiss
Artikel-Nr.:
     4012-143752
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1300400011
EAN/GTIN:
     4011645012620
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Hakenband

• Zum Erstellen von Klettverschlüssen in Verbindung mit einem Flauschband • Selbstklebend

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
170 x 110 mm
Rolle:
25 m
Herstellerartikelnummer:
1300400011
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,48*
8 Tage
263
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 1,72*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 28,50*
Lager 4012
14
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,50*
€ 28,50*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,50*
€ 28,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (€ 1,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.