Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter St-vz. DIN582 M10 a 1Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter St-vz. DIN582 M10 a 1Stck.
Ringmutter St-vz. DIN582 M10 a 1Stck.
Ringmutter St-vz. DIN582 M10 a 1Stck.
Artikel-Nr.:
     4012-143016
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100800030
EAN/GTIN:
     4011645018547
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter, ähnlich DIN 582, verzinkt

• Auf Karte • Zu 10 Karten im Umkarton Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Oberfläche:
verzinkt
max. Tragkraft:
230 kg
Anz. je Karte:
1
Karte:
0,11 kg
Fach:
492
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
2100800030
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
37
10
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,36*
6 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,48*
5 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,49*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,1285*
€ 1,6785*
1 Tag
37
10
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.