Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
BAAK® Halbschuh STAN, ESD SRC S3, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-1422262
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5004/Gr.38
EAN/GTIN:
     4031783006084
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »5518 Stan«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-TextilfutterBaak®
• Metallfrei
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement; Weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Sohle: VA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial mit dekorativer TPU-Applikation
Sicherheit: Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit guter Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 470 g pro Stück (Größe 42)

Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
551842
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Baak GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Hubertusstraße 3, D-47638 Straelen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@baak.de
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 64,75*
1
€ 4,90*
ab € 53,47*
€ 68,22*
7 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 54,88*
€ 68,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 55,43*
€ 69,95*
Lager 4012
2
1
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 74,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5518
€ 68,68*
Ähnlich
Baak
5518
€ 64,93*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,39*
Ähnlich
Baak
5518
€ 64,66*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,00*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,22*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,15*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,65*
Ähnlich
Baak
5518
€ 64,93*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,52*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,35*
Ähnlich
Baak
5518
€ 65,70*
Ähnlich
Baak
5518
€ 64,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.