Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzerschutzdecke 600 grad JT650G1 1000x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzerschutzdecke 600 grad JT650G1 1000x2000mm
Spritzerschutzdecke 600 grad JT650G1 1000x2000mm
Artikel-Nr.:
     4012-139445
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S1351020
EAN/GTIN:
     4030971000330
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
Spritzerschutzdecke JT 650 G1

• Mit einseitiger Alufix-Beschichtung
• Sehr gute Flexibilität und mechanische Festigkeit
• Toxikologisch unbedenklich und asbestfrei
• Geeignet für Schweiß-, Löt- und Flexspritzer
• Kurzfristig belastbar bis 600 °C, dauerbelastbar bis 500 °C
• DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
• Schwer entflammbar B- s2, d0

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
2000 mm
Stärke:
0,7 mm
Marke:
Jutec
Herstellerartikelnummer:
S1351020
Herstellername:
Jutec GmbH
Markenname:
Jutec
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 27,55*
1 Tag
76
1
€ 5,45*
ab € 22,47*
€ 27,74*
3 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 22,70*
€ 28,11*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 28,52*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 43,17*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 64,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 52,27*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352020
ab € 107,83*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 159,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.