| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-139426 Herst.-Nr.: 4330816267790 EAN/GTIN: 4330816267790 |
| |
|
| | |
| Flaschendruckminderer, einstufig
• Hergestellt in der EU, nach ISO 2503 (Manometer nach ISO 5171) • Mit Absperrventil • Sicherheitsventil beim Sauerstoff Druckminderer • Körper aus geschmiedetem Messing • Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acetylen | Regelbereich: | 0–1,5 l/min | Marke: | neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,98* | € 76,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,28* | € 77,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,28* | € 79,83* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,37* | € 80,97* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,67* | € 81,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|