| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610872 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 841AC EAN/GTIN: 4330816267790 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271812053, Flaschendruckminderer für Acetylen , Einstufig , Absperrventil und Sicherheitsventil , Pressmessing-Ausführung mit Manometer , Hergestellt nach ISO 2503 , Max. Vordruck 25 bar, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2500 GRAMM | Ausführung: | Acetylen, einstufig, 01,5 bar | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,98* | € 76,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,28* | € 77,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,28* | € 79,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,37* | € 80,97* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 64,67* | € 81,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|