Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Feuerwehrstiefel (Form B) FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN FIRE 766901-50 Feuerwehrstiefel (Form B) FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 C
ELTEN FIRE 766901-50 Feuerwehrstiefel (Form B) FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 C
Artikel-Nr.:
     4012-1393043
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     766901-50
EAN/GTIN:
     4030839290439
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Feuerwehrstiefel (Form B), FRASER Pro BOA® GTX Mid ESD HI3 CI Typ F1PA, 766901-50, ELTEN FIRE, Obermaterial: Rindleder - feuerresistent, GORE-TEX CROSSTECH®-Membran, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2, Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Stahlkappe, DIN EN 15090 F1PA HI3/CI/HRO/F1PA/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
50
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
F1PA
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN FIRE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2
Futtermaterial:
GORE-TEX CROSSTECH®-Membran
Gewicht:
2066 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder - feuerresistent
Laufsohle:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
€ 4,90*
ab € 143,53*
€ 174,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 174,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 183,80*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 153,09*
€ 185,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,73*
€ 190,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,87*
€ 208,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,94*
€ 201,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 159,56*
€ 189,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,26*
€ 182,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,53*
€ 170,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.