Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S CI, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN CROSSWORKER 723841-44 Sicherheitshalbschuh MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S
ELTEN CROSSWORKER 723841-44 Sicherheitshalbschuh MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S
Artikel-Nr.:
     4012-1392987
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723841-44
EAN/GTIN:
     4030839288986
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MIKE BOA® GTX black Low ESD S3S CI, 723841-44, ELTEN CROSSWORKER, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle CROSSWORKER, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN CROSSWORKER
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1226 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
PU/PU Sohle CROSSWORKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 94,33*
€ 117,99*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 94,39*
€ 118,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 118,13*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 121,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 128,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,00*
€ 140,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,88*
€ 139,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,21*
€ 128,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,26*
€ 125,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,39*
€ 112,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.