| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1392916 Herst.-Nr.: 711310-46 EAN/GTIN: 4030839405925 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale, IAN XXTP red Easy ESD S1, 711310-46, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Antistatische Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S1 FO/SR/SC, Form A Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz,Rot | Größe: | 46 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S1 | Zehenschutzkappe: | Kunststoffkappe | Spitzenschutz: | Abriebfester Spitzenschutz | Artikelgruppe: | ELTEN WELLMAXX | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1086 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Mikrofaser/Meshmaterial | Laufsohle: | TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER | Norm: | EN ISO 20345 S1 FO/SR/SC, Form A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten sandale s1, sandalen, elten sandale, Sandale |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,73* | € 90,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,51* | € 91,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,08* | € 91,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,55* | € 98,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,72* | € 102,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|