| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746452 Herst.-Nr.: 711310-46 EAN/GTIN: 4030839405925 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
711310/46, IAN XXTP red Easy ESD S1, Sicherheitssandale, Größe 46 EN ISO 20345 S1 FO/SR/SC, Form A Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1086 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten sandale s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, SICHERHEITSSANDALE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,76* | € 90,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,89* | € 91,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,13* | € 91,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,28* | € 98,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,19* | € 102,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|