Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 721301-46 Sicherheitshalbschuh, ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, 721301-46
ELTEN 721301-46 Sicherheitshalbschuh, ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, 721301-46
Artikel-Nr.:
     4012-1392901
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     721301-46
EAN/GTIN:
     4030839404720
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ALAN XXTP black-red Low ESD S3S, 721301-46, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1160 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER
Norm:
EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, Form A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 76,01*
€ 96,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 96,49*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 100,73*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,60*
€ 103,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,99*
€ 104,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,57*
€ 105,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,33*
€ 102,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.