Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 7285501-44 Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1,
ELTEN 7285501-44 Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1,
Artikel-Nr.:
     4012-1392828
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7285501-44
EAN/GTIN:
     4030839325742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1, 7285501-44, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, GORE-TEX CROSSTECH®-Membran, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
GORE-TEX CROSSTECH®-Membran
Gewicht:
1204 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial COR
Laufsohle:
PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 117,17*
Lager 4012
21
€ 5,90*
ab € 94,22*
€ 117,74*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 122,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,94*
€ 129,67*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,55*
€ 132,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,74*
€ 140,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,19*
€ 139,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,18*
€ 128,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,77*
€ 125,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,22*
€ 112,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.