| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1392712 Herst.-Nr.: 16421-39 EAN/GTIN: 4030839289471 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel, jo_CHAMP Mid ESD S3, 16421-39, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle jo_EXPLORE, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B Weitere Informationen: | | Marke: | Jori | Farbe: | Schwarz | Größe: | 39 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | S3 | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe | Artikelgruppe: | JORI Professional | Durchtritthemmung: | Stahlzwischensohle | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD | Futtermaterial: | Atmungsaktives Textilfutter | Gewicht: | 1450 g | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Obermaterial: | Rindleder | Laufsohle: | PU/PU Sohle jo_EXPLORE | Norm: | EN ISO 20345 S3 FO/LG/SC/SR, Form B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 39 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,35* | € 52,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,43* | € 52,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,61* | € 53,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,84* | € 56,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,25* | € 58,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|