Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768741-37 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, 768
ELTEN 768741-37 Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, 768
Artikel-Nr.:
     4012-1392552
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768741-37
EAN/GTIN:
     4030839362747
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, 768741-37, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1320 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 91,23*
€ 114,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 115,16*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 118,40*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,13*
€ 123,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 124,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,77*
€ 136,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,81*
€ 135,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,37*
€ 121,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,23*
€ 108,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.