Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 768891-40 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI
ELTEN 768891-40 Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI
Artikel-Nr.:
     4012-1392441
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768891-40
EAN/GTIN:
     4030839326473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® M black Mid ESD S3S HI , 768891-40, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3S HI/M/WR/SC/HRO/FO/SR, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1414 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 4,90*
ab € 109,41*
€ 136,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 137,37*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 140,38*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,87*
€ 148,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 149,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,93*
€ 162,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,68*
€ 160,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,74*
€ 149,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,10*
€ 142,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,41*
€ 130,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.