| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1382435 Herst.-Nr.: 160530-38-40 EAN/GTIN: 4043692447735 |
| |
|
| | |
| Fühlt sich wie Schweben an: Die SPORTY WORK SOCKS von ATLAS® wurden speziell für Damen-Füße entwickelt, die oft lange Arbeitswege zurücklegen. Im Bereich der Fußsohle sorgt feinste Merinowolle für ein weiches, wohltemperiertes Tragegefühl. Eventuell entstehende Feuchtigkeit transportiert das Material optimal ab. Die hochfunktionalen Features sind perfekt auf die weibliche Fußgeometrie abge-stimmt: Ein besonders straffer Mittelfußbereich entlastet deine Muskeln bei jedem Schritt, doppellagige Verstärkungen polstern die Zehen und Fersen. Weitere Informationen: | | Größe: | 38-40 | Farbe: | blue/black | Form: | Zubehör | Marke: | Atlas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, funktionssocke marineblau, norwegersocken, atlas funktionssocken, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas; Zubehör; Socke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,56* | € 9,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,60* | € 9,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,95* | € 11,78* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 7,93* | € 11,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 8,09* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|