Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel CORTINA, S3, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel CORTINA, S3, Größe 40
Stiefel CORTINA, S3, Größe 40
Artikel-Nr.:
     4012-134046
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     703LDV16/40
EAN/GTIN:
     4332163838241
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Robuste CORDURA® -Stoffe sind ein Schlüsselelement in allen Qualitäts-Wander- und „Canvas-Look“-Schuhen.
Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit erhöhen die Lebensdauer des Schuhwerks und bereiten damit dem Träger langfristige Zufriedenheit.

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
703LDV16/40
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 74,48*
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 59,55*
€ 74,81*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 60,40*
€ 75,63*
3 Tage
373
€ 6,99*
ab € 60,40*
€ 75,96*
€ 4,80*
ab € 62,11*
€ 77,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,93*
€ 79,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,55*
€ 70,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.