Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr- Treppenkarre 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr- Treppenkarre 200 kg
Stahlrohr- Treppenkarre 200 kg
Artikel-Nr.:
     4012-133028
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-1300
EAN/GTIN:
     4035694002647
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre ral5010
treppenkarre
Stahlrohr-Treppenkarre 200 kg

• RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Traglast:
200 kg
Gesamthöhe:
1310 mm
Gesamtbreite:
610 mm
Schaufel L x B:
300 x 255 mm
Rad-Ø:
160 x 40 mm
Gewicht ca.:
23,5 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Lackierung:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
SK-1300
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre traglast 200 kg, 4035694002647, Karre, Karren, Kistenkarre, Sackkarre, Sackkarren, Stahlrohrkarre, Stahlrohrtreppenkarre, Stahlrohrtreppenkarren, Stapelkarre, Transportkarre, Treppenkarren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 280,84*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 265,74*
€ 313,62*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 265,66*
€ 315,12*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,91*
€ 368,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.