Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeschl.Es1 KLZS 714PZ 15mm 8/72mm F2 mit ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeschl.Es1 KLZS 714PZ 15mm 8/72mm F2 mit ZA
Schutzbeschl.Es1 KLZS 714PZ 15mm 8/72mm F2 mit ZA
Artikel-Nr.:
     4012-132637
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     8428
EAN/GTIN:
     4003318084287
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
abus schutzbeschlag
schutzbeschlag
Schutzbeschlag ES1

Einbruchhemmender Türbeschlag mit integriertem Zylinderschutz.
Mehrere Stahlplatten sowie der Ziehschutz garantieren einen hohen Schutz.
15 mm Schildstärke. Entspricht DIN 18257/Klasse ES1. Für Zylinderüberstände von 8–15 mm.
F2 (neusilberfarbig) .

Weitere Informationen:
Ausführung:
KLZS 714 für Korridortüren
Form:
eckig
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 neusilberfarbig
VK-Nuss:
8 mm
Entfernung:
72 mm
Herstellerartikelnummer:
8428
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, 4003318084287, Beschlag, Beschläge, Sicherheitsgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,92*
€ 75,57*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,81*
€ 75,92*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,07*
€ 78,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 79,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,59*
€ 81,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.