Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
Artikel-Nr.:
     4012-1324461
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441680
EAN/GTIN:
     4002395001910
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
Drehbares Display
LED-Beleuchtung
Flexibles,wasserdichtes Kamerakabel aus Aluminium
270° drehbares Display
68,6 mm / 2,7''-Farb-LCD-Display
Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung
Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm.
Aufsteckwerkzeuge (Haken, Spiegel und Magnet) im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,31*
€ 230,54*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,03*
€ 231,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 231,68*
Frei Haus
ab € 203,26*
€ 239,27*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.