Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2 4933441680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
Artikel-Nr.:
     1689-6004933441680
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933441680
EAN/GTIN:
     4002395001910
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2 4933441680 Drehbares Display LED-Beleuchtung Flexibles,wasserdichtes Kamerakabel aus Aluminium 270° drehbares Display 68,6 mm / 2,7-Farb-LCD-Display Wasserdichter 9-mm-Kamerakopf mit einer Aufloesung von 640 x 480 Pixel 3-stufige LED-Beleuchtung fuer optimale Ausleuchtung Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe fuer laengere Standzeit und laengere Lebensdauer als bei Vorgaengermodellen 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm. Aufsteckwerkzeuge (Haken, Spiegel und Magnet) im Lieferumfang enthalten , 4933441680, 4933441680, Milwaukee, M12IC-201C(S) AKKU-INSPEKTIONSKAMERA IN2
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Akkuspezialwerkzeuge
Werkzeugtyp:
Kamera
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,40*
€ 232,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,59*
€ 233,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 202,45*
€ 241,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.