Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN ERGO-ACTIVE 1767503-37 Sicherheitsschnürstiefel, ANTHONY red Mid ESD S1 Ty
ELTEN ERGO-ACTIVE 1767503-37 Sicherheitsschnürstiefel, ANTHONY red Mid ESD S1 Ty
Artikel-Nr.:
     4012-1321984
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     1767503-37
EAN/GTIN:
     4030839283486
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 3, 1767503-37, ELTEN ERGO-ACTIVE, Obermaterial: Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN ERGO-ACTIVE
Einlegesohle:
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1320 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
Form:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 85,63*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 68,62*
€ 85,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,43*
€ 90,16*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 90,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,10*
€ 93,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,82*
€ 102,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,63*
€ 100,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,58*
€ 93,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.