Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zargendichtung ZD 105 grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zargendichtung ZD 105 grau
Zargendichtung ZD 105 grau
Artikel-Nr.:
     4012-132064
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     ZD 105 grau
EAN/GTIN:
     4031804044729
Suchbegriffe:
Zargendichtung
trelleborg zargendichtung grau
zargendichtung grau
zargendichtung
ZD 105 Zargendichtung

Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert.
Eigenschaften:
• Gutes Rückstellvermögen
• Leichter Einbau
• Verschweißbar
• Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken
• Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C
• Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
ZD 105 grau
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
ZD 105 grau
Herstellername:
Trelleborg Sealing Profiles
Markenname:
TRELLEBORG
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4031804044729, Dichtung, Tür, Zarge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 21,003*
€ 24,383*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 20,8605*
€ 24,8145*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 23,15*
€ 30,64*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 23,0255*
€ 30,9885*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 39,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 24,383*
€ 29,01577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,003*
€ 24,99357
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,2006* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 487,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.