Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 728631-46 Sicherheitshalbschuh Gr. 46 TERENCE XXG black Low ESD S3 HI Rind
ELTEN 728631-46 Sicherheitshalbschuh Gr. 46 TERENCE XXG black Low ESD S3 HI Rind
ELTEN 728631-46 Sicherheitshalbschuh Gr. 46 TERENCE XXG black Low ESD S3 HI Rind
Artikel-Nr.:
     4012-1312747
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728631-46
EAN/GTIN:
     4030839321850
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, TERENCE XXG black Low ESD S3 HI, 728631-46, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1214 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Norm:
EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
€ 5,90*
ab € 81,84*
€ 100,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,09*
€ 100,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,92*
€ 101,90*
8 Tage
28
Frei Haus
ab € 82,80*
€ 102,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,22*
€ 109,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,98*
€ 120,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,51*
€ 118,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,84*
€ 97,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-46
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-46
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-46
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-46
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-46
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.