Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsschnürstiefel FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 768721-43 Sicherheitsschnürstiefel Gr. 43 FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3
Elten 768721-43 Sicherheitsschnürstiefel Gr. 43 FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3
Elten 768721-43 Sicherheitsschnürstiefel Gr. 43 FRANCESCO XXSG black Mid ESD S3
Artikel-Nr.:
     4012-1312578
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768721-43
EAN/GTIN:
     4030839324394
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel 768721 FRANCESCO XXSG black Mid, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Material: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, PU-Spitzenschutz, metallfreier Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1386 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,42*
€ 75,19*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 75,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,44*
€ 80,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,02*
€ 81,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,80*
€ 81,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,82*
€ 81,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,68*
€ 78,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.