Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_SWIFT black-red Low ESD S1P, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Elten Jo_Swift Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     4012-1308596
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12061-36
EAN/GTIN:
     4035877936431
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh JO SWIFT Low, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P HRO SRC, Form A
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Metall- und lederfreie Ausstattung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD
Sohle: GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Material: Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
Norm:
EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
29
€ 5,90*
ab € 46,61*
€ 61,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,06*
€ 61,50*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 65,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,95*
€ 65,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,10*
€ 66,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,36*
€ 65,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.