Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 45, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1303380
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1080S3-45
EAN/GTIN:
     690774507326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Flexibel
• Leichtes Gewicht
• 100% metallfrei
• Breites Modell
• Mit Schnüren
Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett
Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle
Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktive s Nylonnetz
Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe

Weitere Informationen:
Größe:
45
Herstellerartikelnummer:
IB1080S3-45
Herstellername:
Warson Brands
Markenname:
REEBOK
Ursprungsland:
Kambodscha
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Warson Brands
Adresse/Postanschrift:
9200 Olive Blvd., Suite 222, US-63132 St. Louis (MO)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 102,95*
€ 128,08*
Lager 4012
2
pro Paar
€ 4,90*
ab € 105,98*
€ 128,93*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 129,01*
2 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 105,22*
€ 131,89*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 132,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,34*
€ 151,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,44*
€ 143,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,57*
€ 136,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,98*
€ 126,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.