| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301366 Herst.-Nr.: UA10324/47 EAN/GTIN: 8033546012680 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Devastate«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC • Schnelles Öffnungssystem Click-Out • Vollnarbiges Leder, wasserabweisend • Gelochte Kunsstoffkappe mit atmungsaktiver Membrane Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Schaft aus vollnarbigem Leder, Futter aus Wing Tex Sicherheit: Save & Flex PLUS, Kunststoffkappe Gewicht: ca. 1100 g (Größe 42) Weite: Natural Confort 11 Mondopoint Farbe: schwarz-grau-rot Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Herstellerartikelnummer: | UA10324/47 | Herstellername: | U Group S.R.L. | Markenname: | U-Power | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,20* | € 53,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,23* | € 57,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,47* | € 58,84* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,26* | € 59,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,43* | € 62,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|