Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 6mm Z4 Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 6mm Z4 Maykestag
ECO-Schaftfr.WN FS 35/38G 6mm Z4 Maykestag
Artikel-Nr.:
     4012-1300486
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     762700600100
EAN/GTIN:
     9002740787549
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser ecoSpeedcut-Universal, ALUNIT-S®-beschichtet

• Ausführung: kurz • VHM • Typ N • 4 Schneiden • DIN 6535-HA • Ungleiche Drallteilung 35/38° • Mit Halsfreischliff • Zum Fräsen von Nuten, Schruppen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung • Hohe Zerspanungsleistung • Mit Zentrumschnitt Hinweis: Der ungleiche Drallwinkel von 35/38° bewirkt einen ruhigen und vibrationsarmen Lauf.

Weitere Informationen:
Ø h10:
6 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Halsfreischliff:
12 mm
Halsfreischliff-Ø:
5,6 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Eckenfase 45°:
0,2 mm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
ALUNIT-S®
Stahl <850 N:
170
Stahl <1000 N:
130
INOX:
95
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
65
Gusseisen:
130
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
762700600100
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,32*
€ 18,79*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,82*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 19,54*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,22*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762701000100
ab € 23,00*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762701200100
ab € 29,60*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700400100
ab € 12,40*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
762700800100
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.