| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300207 Herst.-Nr.: 70184608560 EAN/GTIN: 5450248776154 |
| |
|
| | |
| Diamantscheibe Standard Universal Turbo • Qualitätswerkzeug für allgemeine Baumaterialien und besonders für Dachziegel geeignet • Aggressiver Schnitt bei härteren Materialien • Bessere Schnittqualität dank geschlossenem Turbo-Schneidrand • Trocken- oder Nassschnitt Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentbreite: | 2,5 mm | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | NORTON | Herstellername: | Saint-Gobain Abrasives GmbH | Herstellerartikelnummer: | 70184608560 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,58* | € 13,62* | | | | Lager 4012 | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,29* | € 13,64* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 13,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,77* | € 14,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|