Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthandbürste Mess. Rz 3 gewellt Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthandbürste Mess. Rz 3 gewellt Osborn
Drahthandbürste Mess. Rz 3 gewellt Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-128362
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7801150593
EAN/GTIN:
     4013349510143
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Messingdraht

• Körper aus 1a-Buchenholz
• Messingdraht, gewellt
• Zum Säubern von NE-Metallen und Weichholz

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
3
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7801150593
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, blockbürste messing, draht handbürste, drahthandbürste osborn, 4013349510143, Bürste, Bürsten, Handstielbürste, Handstielbürsten, Stielbürste, Stielbürsten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
118
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,39*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,41*
6 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 1,64*
€ 2,45*
3 Tage
661
1
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,51*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.