Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eco-Box Größe 2 blau B111xH76xT168 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eco-Box Größe 2 blau B111xH76xT168 mm
Eco-Box Größe 2 blau B111xH76xT168 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8005646250354
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
;Sichtbox ECO-PLUS

• Aus schlagfestem Polypropylen
• Farbe blau

Hinweis: Abnahme nur in kompletten VE!

Weitere Informationen:
Breite:
111 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, aufbewahrungskorb blau, lagersichtbox, 8005646250354, Box, Boxen, Ecobox, Ecoboxen, Kleinteileaufbewahrung, Sortimentskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 1,87*
2 Tage
720
60
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,24*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,57*
€ 103,2102*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 82,1304*
€ 104,7702*
Lager 4012
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 84,2904*
€ 107,0904*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,0904*
€ 127,43758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 93,9504*
€ 111,80098
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 88,65*
€ 105,4935
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 84,2904*
€ 100,30558
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,40484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.