Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A9-2 Facheinsatz transp. H 47x B 39 x T 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A9-2 Facheinsatz transp. H 47x B 39 x T 109 mm
A9-2 Facheinsatz transp. H 47x B 39 x T 109 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127818
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114578
EAN/GTIN:
     5733439114578
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
;A9 Einsatz
Weitere Informationen:
Ausführung:
A9-2 Fach-Einsatz, einzeln
Höhe:
47 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
109 mm
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
114578
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
48
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,81*
28 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,82*
22 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 0,86*
19 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,89*
Lager 4012
123
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.