Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm
Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 120 mm
Artikel-Nr.:
     4012-127239
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     85700010
EAN/GTIN:
     4015471017552
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Profilrolle KO 40, Stahl blank

M it Stahlstift, aus gezogenem Profilstahl mit Nase zum Anschweißen, mit Messingring.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stahlstift
Größe:
120 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
85700010
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, 4015471017552, Profil, Profilrolle, Rolle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
100
25
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,10*
25
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,24*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,28*
5 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,39*
1 Tag
100
25
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,07*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,38*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,13*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,94*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,45*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,8421*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 4,19*
Ähnlich
Simonswerk
5 180712 0 00208
ab € 1,8159*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,5517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.