| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-127169 Herst.-Nr.: 17 01001 D1 1 EAN/GTIN: 4042203066908 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 17 HZ /17E HZ, für Stumpftüren, FaFix® Arbeitsstromausführung, verstell- und fixierbare Falle, Nennspannung: 6–12 Volt GS/WS, für Momentkontakt, Flachschließblech mit Riegelausschnitt, 4 Befestigungsbohrungen, pulverbeschichtet goldfarbig. Maße: Türöffner 75 x 20,5 x 28 mm, Schließblech 250 x 25 x 3 mm, rechts und links verwendbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne mechanische Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 17 01001 D1 1 | Herstellername: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Markenname: | ASSA ABLOY | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, 250 mm assa abloy schließblech, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, 4042203066908, Elektro, Öffner |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,18* | € 40,57* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,38* | € 40,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,01* | € 41,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,35* | € 42,09* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,72* | € 58,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|