| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-127167 Herst.-Nr.: 17 D1 1 EAN/GTIN: 4042203130562 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 17/17E FaFix® Arbeitsstromausführung, verstell- und fixierbare Falle, Nennspannung: 6–12 Volt GS/WS, für Momentkontakt, ohne Schließblech. Maße: Türöffner 75 x 20,5 x 28 mm, rechts und links verwendbar. Weitere Informationen: | | Typ: | 17 | Ausführung: | ohne mechanische Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 17 D1 1 | Herstellername: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Markenname: | ASSA ABLOY | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,34* | € 28,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,55* | € 28,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,34* | € 29,25* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,61* | € 29,74* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,17* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|