| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126943 Herst.-Nr.: A5301 5K/501 EAN/GTIN: 4012432302351 |
| |
|
| | |
| Objektschloss, Klasse 3, für gefälzte Türen
Nach DIN 18251, 2-tourig, Entfernung: 72 mm, Nuß: 8 mm, mit Wechsel, ohne Schließlech, Stulp 20 mm, Klemmnuss: Stahl verzinkt, Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung. Falle und Riegel vernickelt. Mit Nirosta-Stulp. PZ Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 60 mm | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 mm | Ausführung: | Edelstahl | Herstellerartikelnummer: | A5301 5K/501 | Herstellername: | Sächsische Schlossfabrik GmbH | Markenname: | Sächsische Schlossfabrik | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,59* | € 26,47* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,61* | € 26,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,61* | € 26,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,09* | € 27,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,68* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|