| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126911 Herst.-Nr.: A2203 81/101G EAN/GTIN: 4012432200138 |
| |
|
| | |
| Einsteckschlösser für Badezellentüren, Falle und Riegel Metall Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen, 1-tourig, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 78 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss), ohne Wechsel, ohne Schließblech. Stulp silberfarbig lackiert, WC. Weitere Informationen: | | Richtung: | DIN links | Stulp: | 18 mm | Ausführung: | rund | Herstellerartikelnummer: | A2203 81/101G | Herstellername: | Sächsische Schlossfabrik GmbH | Markenname: | Sächsische Schlossfabrik | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,83* | € 7,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,10* | € 8,87* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,13* | € 8,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,17* | € 8,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|